{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 19 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 40 mm | |
Breite b2 | 1,6 mm | |
Höhe h1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Herstellernummer | 273000 19/2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 19/2,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
109,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
162,50 €
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
91,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Schwerthöhe h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |