• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbremsbacken-Haltefeder-Werkzeug ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 5 mm

Artikel-Nr.: 2730-2
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
Artikelnummer 2730-2
EAN / GTIN 4000896254286
Herstellernummer 2730-2

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremse hinten)
  • Auf beengte Platzverhältnisse abgestimmtes Werkzeug
  • Universeller Einsatz – z.B. an BMW E36 ∙ E46 ∙ E39 ∙ E60 ∙ E85 (BMW Modelle Bj. →2010)
  • Problemloses Erreichen der Haltefeder seitlich hinter der Nabe, da Betätigung durch Bohrung in der Radnabe bei vorgenannten Fahrzeugtypen nicht möglich ist
  • T-Griff tauchbeschichtet
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 155 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb