• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Moment-Schraubzwinge Spannweite 400mm

Artikel-Nr.: 272A.400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272A.400
EAN / GTIN 3148511630044
Herstellernummer 272A.400
L-Nummer L60130 1661
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung
  • Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen, neigbare Kugeldruckplatte
  • lackiert, Schiene verzinkt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 400
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 470
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Spannweite [mm]: 400
  • T [mm]: 80
  • Gewicht in Kilogramm: 1,900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb