• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Moment-Schraubzwinge Spannweite 300mm

Artikel-Nr.: 272A.300
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272A.300
EAN / GTIN 3148511630037
Herstellernummer 272A.300
L-Nummer L60130 4577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung
  • Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen, neigbare Kugeldruckplatte
  • lackiert, Schiene verzinkt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Spannweite [mm]: 300
  • T [mm]: 80
  • Gewicht in Kilogramm: 1,700

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb