• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Moment-Schraubzwinge Spannweite 1000mm

Artikel-Nr.: 272A.1000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272A.1000
EAN / GTIN 3148511630105
Herstellernummer 272A.1000
L-Nummer L60130 5198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung
  • Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen, neigbare Kugeldruckplatte
  • lackiert, Schiene verzinkt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1100
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Spannweite [mm]: 1000
  • T [mm]: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 3,840

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb