Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR 0,5 Grad

Artikel-Nr.: 272616 0,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,60 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Neigungswinkel 0,5 Grad
    für Plattengröße L 22 mm
    Einsatzart links
    Winkel gemäß Grafik TS 63
    Innen-/Außenanwendung Außen
    Produktart Unterlegplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 272616 0,5
    EAN / GTIN 4045197368829
    Herstellernummer 272616 0,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Außengewinde links (EL) und Innengewinde rechts (IR).

    Verwendung:

    Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700271900 verwenden.

    Hinweis:

    Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb