Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR 0 Grad

Artikel-Nr.: 272610 0

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,40 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel 0 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart links
Winkel gemäß Grafik VDI 25
Innen-/Außenanwendung Außen
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272610 0
EAN / GTIN 4045197368737
Herstellernummer 272610 0

Beschreibung

Ausführung:

Für Außengewinde links (EL) und Innengewinde rechts (IR).

Verwendung:

Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700271900 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb