• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® ESD TORX® 5-tlg.

Artikel-Nr.: 27253
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27253
EAN / GTIN 4010995272531
Herstellernummer 27253
L-Nummer L60070 845

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb