Bohrstange 25/16 mm

Artikel-Nr.: 272185 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Schaft-⌀ DS 25 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 30 mm
Mittenversatz L3 16,3 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Ersatzteile-Set 279981 2
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272185 25/16
EAN / GTIN 4045197983206
Herstellernummer 272185 25/16

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel 1,5°.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb