Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5° 25/11 mm

Artikel-Nr.: 272142 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 20 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 7,3 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschraube 279810 4
Neigungswinkel 1,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Herstellernummer 272142 25/11

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb