Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5° 32/11 mm

Artikel-Nr.: 272132 32/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 16 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 16 mm
Mittenversatz L3 8,9 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschraube 279810 4
Neigungswinkel 0,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272132 32/11
EAN / GTIN 4045197645500

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile