Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5° 32/11 mm

Artikel-Nr.: 272091 32/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Schaft-⌀ DS 16 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 16 mm
Mittenversatz L3 8,9 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschraube 279810 4
Neigungswinkel 0,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272091 32/11
EAN / GTIN 4045197645470
Herstellernummer 272091 32/11

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb