{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
passend für Plattengröße L | 16 mm | |
passender Grundkörper | 264900 – 264908 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 26 mm | |
Mittenversatz L3 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 22 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 269023 2 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 272085 QC/16 | |
Herstellernummer | 090-50583QC1690 |