• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 200 mm

Artikel-Nr.: 271A.200
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271A.200
EAN / GTIN 3148511627211
Herstellernummer 271A.200
L-Nummer L60130 5772

Beschreibung

Beschreibung:

  • verzinkt, Spindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 200
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 185
  • L2 [mm]: 108
  • max. Spannweite [mm]: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 3,240