• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 133 mm

Artikel-Nr.: 271A.150L
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271A.150L
EAN / GTIN 3148511627815
Herstellernummer 271A.150L
L-Nummer L60130 2574

Beschreibung

Beschreibung:

  • verzinkt, Spindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 133
  • L [mm]: 288
  • L1 [mm]: 213
  • L2 [mm]: 133
  • max. Spannweite [mm]: 150
  • Gewicht in Kilogramm: 3,320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb