• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 100 mm

Artikel-Nr.: 271A.100
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271A.100
EAN / GTIN 3148511626610
Herstellernummer 271A.100
L-Nummer L60130 4458
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • verzinkt, Spindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 100
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 131
  • L2 [mm]: 77
  • max. Spannweite [mm]: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 1,170

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb