Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5° 16/11 mm

Artikel-Nr.: 271996 16/11
Rabatt
109,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 20 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Spannschraube für Gewindeplatte 279810 4
    Neigungswinkel 1,5 Grad
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 271996 16/11
    EAN / GTIN 4045197954770
    Herstellernummer 271996 16/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb