Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5° 12/11 mm

Artikel-Nr.: 271995 12/11
Rabatt
103,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 17,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Spannschraube für Gewindeplatte 279810 4
Neigungswinkel 1,5 Grad
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271995 12/11
EAN / GTIN 4045197954701
Herstellernummer 271995 12/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb