Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR

Artikel-Nr.: 271920 ER/IR
Setpreis 10 Stück (26,28 € / 1 Stück)

Staffelpreise:

  • Setpreis 10  Stück
    262,80 € / Stück
    Setpreis 10 Stück (26,28 € / 1 Stück)
  • ab 10 Sets
    219,00 € / Stück
    Setpreis 10 Stück (21,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Sorte HB7010
Bearbeitungsrichtung rechts
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Herstellernummer 271920 ER/IR

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Inhalt:

Teilprofil, DIN 471 und DIN 472: Nr. 271005 und 271015 Gr. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Unterlegplatte: Nr. 272604 und 272624 Gr. S

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb