• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbalken 1,5 m inklusive Rollen

Artikel-Nr.: 27141
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27141
    EAN / GTIN 4031405271418
    Herstellernummer 027141

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Rollgerüste
    • Stahl verzinkt

    Merkmal:

    • Breite: 197 mm
    • Höhe: 385 mm
    • Länge: 1495 mm
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Rollendurchmesser: 125 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb