• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergo-Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 27109
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Arbeitsplattform

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27109
    EAN / GTIN 4031405271098
    Herstellernummer 027109

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gerüst-Plattform aus GFK
    • Weniger Gewicht als Standardplattform (Holzsiebdruck)
    • Leichte Montage mittels Rundrohr Unterzügen
    • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

    Merkmal:

    • Breite: 610 mm
    • Höhe: 105 mm
    • Länge: 2600 mm
    • Material: GFK
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb