• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergo-Plattform ohne Klappe für Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 27106
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Arbeitsplattform

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27106
EAN / GTIN 4031405271067
Herstellernummer 027106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerüst-Plattform aus GFK
  • Weniger Gewicht als Standardplattform (Holzsiebdruck)
  • Leichte Montage mittels Rundrohr Unterzügen
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 2600 mm
  • Material: GFK
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 2387 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb