Teilprofilplatte für DIN 7993 außen rechts 0,9 mm

Artikel-Nr.: 271025 0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Einstich R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 7993

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7010
    Nuten nach Norm DIN 7993
    Einstich R 0,9 mm
    Stärke 3,6 mm
    Plattengröße L 16 mm
    Unterlegplatte Nr. 272604 Gr. S
    Schneidenbreite w 1,8 mm
    tmax 1,1 mm
    Wendeplattenzuordnung rechts
    Schneidstoff HM
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 271025 0,9
    EAN / GTIN 4045197142559
    Herstellernummer 271025 0,9

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb