Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts 2,15 mm

Artikel-Nr.: 271005 2,15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010
Nuten nach Norm DIN 471
Nutbreite m (H13) 2,15 mm
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Unterlegplatte Nr. 272604 Gr. S
Schneidenbreite w 2,24 mm
tmax 2 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 2 mm
Wendeplattenzuordnung rechts
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271005 2,15
EAN / GTIN 4045197301901
Herstellernummer 271005 2,15

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb