Vollprofilplatte 30° innen links 6

Artikel-Nr.: 270990 6
Rabatt
28,44 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,84 € 28,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,20 € 23,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: RD; RD-LH
  • Gewinde-Norm: DIN 405
  • Flankenwinkel rund: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7125
    Gewindeart RD; RD-LH
    Gewinde-Norm DIN 405
    Flankenwinkel rund 30 Grad
    Stärke 3,6 mm
    Plattengröße L 16 mm
    Anzahl Gänge/Zoll 6
    Schneidstoff HM
    Einsatzart links
    Innen-/Außenanwendung innen
    Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270990 6
    EAN / GTIN 4045197929396
    Herstellernummer 270990 6

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb