Vollprofilplatte 30° außen links 6

Artikel-Nr.: 270974 6
Rabatt
48,12 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,12 € 48,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,10 € 40,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
471 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: RD; RD-LH
  • Gewinde-Norm: DIN 405
  • Flankenwinkel rund: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7125
Gewindeart RD; RD-LH
Gewinde-Norm DIN 405
Flankenwinkel rund 30 Grad
Stärke 4,76 mm
Plattengröße L 22 mm
Anzahl Gänge/Zoll 6
Schneidstoff HM
Einsatzart links
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270974 6
EAN / GTIN 4045197929426
Herstellernummer 270974 6

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb