{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 14 mm | |
Sorte | HB7010 | |
Gewindeart | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 3,6 mm | |
Plattengröße L | 16 mm | |
Anzahl Gänge/Zoll | 14 | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | links | |
Innen-/Außenanwendung | innen | |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270915 14 | |
EAN / GTIN | 4045197872043 | |
Herstellernummer | 270915 14 |