{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 5 mm | |
Sorte | HB7010 | |
Toleranzklasse | DIN 103 7e | |
Gewindeart | TR; TR-LH | |
Flankenwinkel | 30 Grad | |
Stärke | 4,76 mm | |
Plattengröße L | 22 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | rechts | |
Innen-/Außenanwendung | außen | |
Wendeschneidplattenprofil | Semiprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270853 5 | |
EAN / GTIN | 4045197463203 | |
Herstellernummer | 270853 5 |