Vollprofilplatte 55° innen rechts, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 28

Artikel-Nr.: 270822 28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010
Gewindeart BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Stärke 3,17 mm
Plattengröße L 11 mm
Anzahl Gänge/Zoll 28
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270822 28
EAN / GTIN 4045197463135
Herstellernummer 270822 28
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb