Teilprofilplatte 55° außen links 48-8

Artikel-Nr.: 270815 48-8
Rabatt
21,06 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,76 € 21,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,80 € 17,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7010
    Gewindeart BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankenwinkel 55 Grad
    Stärke 3,6 mm
    Plattengröße L 16 mm
    Anzahl Gänge/Zoll 48-16
    Schneidstoff HM
    Einsatzart links
    Innen-/Außenanwendung außen
    Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270815 48-8
    EAN / GTIN 4045197929501
    Herstellernummer 270815 48-8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb