Vollprofilplatte 55° außen rechts 19

Artikel-Nr.: 270803 19

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7125
Gewindeart BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Anzahl Gänge/Zoll 19
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270803 19
EAN / GTIN 4045197463098
Herstellernummer 270803 19

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb