{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 3 mm | |
Sorte | HU7315 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 3,6 mm | |
Plattengröße L | 16 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | rechts | |
Innen-/Außenanwendung | innen | |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270763 3 | |
EAN / GTIN | 4045197765178 | |
Herstellernummer | 270763 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |