Vollprofilplatte 60° außen links 0,75 mm

Artikel-Nr.: 270720 0,75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 0,75 mm
    Sorte HB7010
    Toleranzklasse DIN 13 6g
    Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Stärke 3,6 mm
    Plattengröße L 16 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatzart links
    Innen-/Außenanwendung außen
    Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270720 0,75
    EAN / GTIN 4045197367471
    Herstellernummer 270720 0,75

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb