{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 1 mm | |
Sorte | HU7315 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 3,6 mm | |
Plattengröße L | 16 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | rechts | |
Innen-/Außenanwendung | außen | |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270705 1 | |
EAN / GTIN | 4045197764492 | |
Herstellernummer | 270705 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollprofilplatte 60° außen rechts, HU7315, Steigung: 1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
19,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 402 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindesteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Sorte | HU7315 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HBX820 |
Stärke | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |