{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 1,8 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270658 6 | |
EAN / GTIN | 2050002079120 |