simturn AX Nutenstecheinsatz Vollradius links 6,2/1,5 mm

Artikel-Nr.: 270635 6,2/1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AMMJX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
Nutzlänge 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,75 mm
f 2,95 mm
maximale Stechtiefe tmax 1,8 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270635 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067028
Herstellernummer A06.0150.25.62VL X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)