• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gliedermaßstab Longlife® 1 m metrisch, 10 Glieder 13 mm (27062)

Artikel-Nr.: 27062
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
Artikelnummer 27062
EAN / GTIN 4010995270629
Herstellernummer 27062
L-Nummer 4662000 000500

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90Grad Rastung aller Gelenke. Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III. Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt. Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen. Für Anwendungen in der Mechanik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb