{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AFHVX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nutzlänge | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Innenkühlung | nein | |
f | 2,95 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 1,8 mm | |
Stechbreite w | 1,5 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270615 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066588 | |
Herstellernummer | A06.0150.25.62GR X800 |