simturn AX Nutenstecheinsatz rechts 7,2/2 mm

Artikel-Nr.: 270613 7,2/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AAVPX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 7,2 mm
Nutzlänge 20,3 mm
⌀ D 7 mm
Innenkühlung nein
f 3,45 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
Stechbreite w 2 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270613 7,2/2
EAN / GTIN 2050002066533
Herstellernummer A07.0200.20.72GR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Eckenradius (scharfkantig).
Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb