{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AG38X800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nutzlänge | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Innenkühlung | nein | |
f | 2,45 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 1 mm | |
Stechbreite w | 1,5 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270607 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066243 | |
Herstellernummer | A05.0150.10.52GR X800 |