simturn AX Nutenstecheinsatz rechts, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Artikel-Nr.: 270607 4,2/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ANMYX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 4,2 mm
Nutzlänge 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Innenkühlung nein
f 1,95 mm
maximale Stechtiefe tmax 0,8 mm
Stechbreite w 1 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270607 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066229
Herstellernummer A04.0100.10.42GR X800
Hersteller SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)
Ohne Eckenradius (scharfkantig).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb