• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gliedermaßstab Longlife® Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm

Artikel-Nr.: 27059
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27059
EAN / GTIN 4010995270599
Herstellernummer 27059
L-Nummer 4662000 001500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso).
  • Extra: Verschleißfeste Metallenden an Anfangs- und Endglied.
  • Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90° Rastung aller Gelenke.
  • Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III.
  • Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt.
  • Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbe: weiß
  • Breite Glieder (mm): 15 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb