{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ACX1X800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 2,7 mm | |
Nutzlänge | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,2 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270563 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065611 | |
Herstellernummer | A04.1812.10.27.15YL X800 |