simturn AX Klemmhalter D = 6 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 270541 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ANUJ
Innenkühlung ja
L1 75 mm
Spannschraube 279710 1
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270541 16
EAN / GTIN 2050002065246
Herstellernummer A06.0016

Beschreibung

Verwendung:

Bei allen Standardanwendungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten