simturn AX Klemmhalter ME-Spannsystem D = 8 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 270536 16
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dg6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
L1 75 mm
Überwurfmutter 279715 3
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270536 16
EAN / GTIN 2050002078420

Beschreibung

Ausführung:

Optionale Auswahl von 4 verschiedenen Kühlmittelzufuhrarten. Einfache Einstellung mit nur zwei Gewindestiften.

Vorteil:

Das ME-Spannsystem ermöglicht durch Vollumschlingung optimale Präzision und Stabilität.

Verwendung:

Insbesondere bei langen Auskragungen zur Reduzierung von Vibrationen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb