simturn AX Klemmhalter ME-Spannsystem D = 5 mm 25 mm

Artikel-Nr.: 270531 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dg6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AY7J
    Innenkühlung ja
    L1 110 mm
    Überwurfmutter 279715 1
    Produktart Schneidenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270531 25
    EAN / GTIN 2050002065055
    Herstellernummer A05.0025.ME ST T

    Beschreibung

    Ausführung:

    Optionale Auswahl von 4 verschiedenen Kühlmittelzufuhrarten. Einfache Einstellung mit nur zwei Gewindestiften.

    Vorteil:

    Das ME-Spannsystem ermöglicht durch Vollumschlingung optimale Präzision und Stabilität.

    Verwendung:

    Insbesondere bei langen Auskragungen zur Reduzierung von Vibrationen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb