simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Artikel-Nr.: 270521 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ADCNCBN8
Nutzlänge 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,1 mm
f 1,95 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,05 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270521 1
EAN / GTIN 2050002064874
Herstellernummer A04.1C04.06.10.10YUR CBN8

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb