simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts 2,7 mm

Artikel-Nr.: 270509 2,7
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung A2ACX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 2,7 mm
Nutzlänge 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximale Stechtiefe tmax 0,2 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270509 2,7
EAN / GTIN 2050002064737
Herstellernummer A04.1C12.20.27.15YR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb