simturn AX Center Line Klemmhalter links ⌀D = 4 mm 20 mm

Artikel-Nr.: 270501 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dg6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AWBW
Innenkühlung ja
L1 90 mm
Spannschraube 279710 1
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270501 20
EAN / GTIN 2050002064638
Herstellernummer A04.0020.NCL

Beschreibung

Ausführung:

Exzentrische Aufnahme der Schneideinsätze.

Vorteil:

Immer präzise Spitzenhöhe durch exzentrische Aufnahme.

Verwendung:

Insbesondere bei sehr kleinen Ausdrehdurchmessern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb