MINCUT MIUR Schneideinsätze Vollradius 2/8 mm

Artikel-Nr.: 270425 2/8
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Mindest-⌀ Dmin 8,3 mm
    Sorte IC908
    maximale Schnitttiefe tmax 1,36 mm
    Eckenradius R 1 mm
    WF 3,6 mm
    Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,5 mm
    Vorschub f Drehen 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 140 mm/min
    Vorschub f Einstechen 0,01 mm/U - 0,03 mm/U
    Serie MINCUT
    Schnitttiefe ap min 0,03
    Schnitttiefe ap max 0,5
    Herstellerbezeichnung MIUR 8-2.00-1.00 IC908
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270425 2/8
    EAN / GTIN 7291075294583
    Herstellernummer 6405189

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Vollradius zum 45°-Innenfreistechen.

    Passend für:

    Bohrstange Nr. 270420.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb